WESCO 220649 Maxi Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 275 Lb, teräs, korkeus 42 tuumaa | AG7KCM

WESCO 220649 Maxi Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 275 Lb, teräs, 42 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7KCM Malli: 220649

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
Pyörän kokoonpano(2) Jäykkä
Kahvan korkeus29.5 - 42 "
Kantavuus275 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys19 "
Tyyppikilven leveys12 "
Pyörän lukumäärä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys19 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava teräksinen taitettava käsitrukki, joka on suunniteltu eri asetuksilla kuljettamaan sekä kevyitä että raskaita kuormia; mahtuu helposti auton tavaratilaan tai ahtaisiin tiloihin
    • Varustettu kahdella 7 tuuman kumipyörällä helppoa ohjattavuutta varten
    • Elastiset hihnat kuorman pitämiseen turvallisesti
    • Teräsrunkorakenne, jonka maksimi kantavuus on 275 lb

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko Wesco 220649 maxi mover -taitettavaa kuorma-autoa käyttää portaissa?

V. Se toimii parhaiten tasaisilla pinnoilla ja kestää vain muutamia kolhuja.

K. Mikä on Wescon taittotrukkien suurin nostokyky?

A. Wescon taittotrukit tarjoavat maksimikuorman kantavuuden 550 lb.

K. Mitä etuja taittuvat SuperLite-käsitrukit ovat?

A. Wesco SuperLite taitettava käsitrukki tarjoaa kaikki täysikokoisen käsitrukin edut pidennettynä. Kuten kaikissa käsitrukeissa, tässä laitteessa on pitkä kahva, joka mahdollistaa kuorman lepäämisen selkää vasten sekä sen ohjaamisen ahtaissa tiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 220650 Mega Mover -taitokuorma-auto, kapasiteetti 550 lbs, alumiini | AG7KCL 22065034 - 47 "550 lbalumiini47 "25.5 "26.5 "€648.73
WESCO 220617 Superlite taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 175 Lbs, alumiini | AG7KCN 22061729.5 - 42 "175 lbalumiini42 "19 "19 "€208.50
WESCO 220646 Mini Mover -taitokuorma-auto, kapasiteetti 110 kg, alumiini | AG7KCP 22064624 - 41 "110 lbalumiini41 "17.5 "15.5 "€136.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220649 Maxi Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 275 Lb, teräs, 42 tuuman korkeus
€219.50 / yksikkö