WESCO 220646 Mini Mover -taitokuorma-auto, kapasiteetti 110 kg, alumiini | AG7KCP

WESCO 220646 Mini Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 110 lbs, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7KCP Malli: 220646

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
Pyörän kokoonpano(2) Jäykkä
Kahvan korkeus24 - 41 "
Kantavuus110 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys15 "
Tyyppikilven leveys12.5 "
Pyörän lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys15.5 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)39.37

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 220650 Mega Mover -taitokuorma-auto, kapasiteetti 550 lbs, alumiini | AG7KCL 22065034 - 47 "550 lbalumiini47 "25.5 "26.5 "€648.73
WESCO 220649 Maxi Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 275 Lb, teräs, korkeus 42 tuumaa | AG7KCM 22064929.5 - 42 "275 lbTeräs42 "19 "19 "€219.50
WESCO 220617 Superlite taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 175 Lbs, alumiini | AG7KCN 22061729.5 - 42 "175 lbalumiini42 "19 "19 "€208.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220646 Mini Mover taitettava kuorma-auto, kapasiteetti 110 lbs, alumiini
€136.25 / yksikkö