WESCO 220593 Aluminium 3 Position Convertible Hand Truck, Pneumatic Wheel, 650 Lbs Capacity | AG7HYN CBR-3-PWT

WESCO 220593 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 650 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYN Malli: 220593Ristiviite: CBR-3-PWT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiasentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi500
Kantavuus650 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys21.5 "
Alustan koko12 "x 38"
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)54.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 220591 Aluminium 3 Position Convertible Hand Truck, Pe Pneumatic Wheel, 650 Lbs Capacity | AG7HYM CBR-3-PE 220591€1,081.70
WESCO 220594 Aluminium 3 Position Convertible Hand Truck, Semi-pneumatic Wheel, 650 Lbs Capacity | AG7HYP CBR-3-Z 220594€1,126.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220593 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 650 lbs
€1,104.04 / yksikkö