Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating | CP4UAA 1G351

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating

Varastossa
Tuote: CP4UAA Malli: 1G003182194RRistiviite: 1G351

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating
€4.70 / yksikkö