WESCO 220591 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, Pneumatic Wheel, 650 Lbs Kapasiteetti | AG7HYM CBR-3-PE

WESCO 220591 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, paineilmapyörä, kapasiteetti 650 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYM Malli: 220591Ristiviite: CBR-3-PE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,081.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiasentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi500
Kantavuus650 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys21.5 "
Alustan koko12 "x 38"
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)54.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 220593 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, paineilmapyörä, 650 lbs Kapasiteetti | AG7HYN CBR-3-PWT 220593€1,104.04
WESCO 220594 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, puolipneumaattinen pyörä, kapasiteetti 650 Lbs | AG7HYP CBR-3-Z 220594€1,126.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220591 Alumiininen 3-asentoinen avoauto, paineilmapyörä, kapasiteetti 650 lbs
€1,081.70 / yksikkö