WESCO 210266 käsi- / rumpukuorma-auto, 10 pneumaattinen, kapasiteetti 700 paunaa AG7HFH 156DH-P

WESCO 210266 käsi-/rumputrukki, 10" pneumaattinen, kapasiteetti 700 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HFH Malli: 210266Ristiviite: 156DH-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChime Jaw -rumpuauto
Rummun kapasiteetti5 - 55 Gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus700 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys20.5 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee erilaisia ​​rumpu- ja ämpärityyppejä
    • Suunniteltu kuljettamaan 18.89 litran, 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja ja astioita
    • Jauhemaalattu pinta lisää tuotteen kestävyyttä
    • Chime koukku, joka lukkiutuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 210340 Käsi- / rumpukuorma-auto, 10 "puolipneumaattinen, kapasiteetti 700 lbs | AG7HFF 156DH-Z 210340700 lbTeräs18.5 "Puolipneumaattinen€396.47
WESCO 210349 Käsi- / rumpukuorma-auto, 10 "muottiin kiinnitettävä kumi, kapasiteetti 800 lbs | AG7HFG 156DH-HB 210349800 lbTeräs17.5 "Moldon-kumi€344.58
WESCO 210352 ruostumattomasta teräksestä valmistettu käsi- / rumpukuorma -auto, kapasiteetti 600 kg | AG7HFJ 156DH-PP8-SS 210352600 lbRuostumaton teräs18.5 "polyuretaani€2,100.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210266 käsi-/rumputrukki, 10" pneumaattinen, kapasiteetti 700 lbs
€390.89 / yksikkö