FABORY U22080.150.1325 Fully Threaded Rod, 13 1/4 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 4PK | CG8MLB 26LM07

FABORY U22080.150.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8MLB Malli: U22080.150.1325Ristiviite: 26LM07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus13 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.516
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.150.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 4PK
€160.41 /pakkaus