WESCO 210265 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräksinen käsitrukki pyyhkäisyllä takakahvalla, kapasiteetti 800 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HPV Malli: 210265Ristiviite: 156RN-HB

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Väripunainen
Kahvan tyyppiJatkuva
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys19.625 "
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)49.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
WESCO 210263 Raskaat teräskäyttöiset trukit, joissa on 1 -nastainen kahva, kapasiteetti 800 lbs | AG7HPQ 126RN-HB 210263Yksi tappi€373.79
WESCO 210264 raskas teräskäyttöinen kuorma-auto, 1D muotoinen kahva, kapasiteetti 800 paunaa AG7HPR 126DRN-HB 210264Yksi silmukka€385.90
WESCO 210134 Heavy Duty Steel Hand Truck, jossa on kaksi kahvaa, kapasiteetti 800 kg | AG7HPT 136RN-HB 210134Kaksoiskahva€304.72
WESCO 210135 Raskaasta teräksestä valmistettu trukki, jossa on 2-kahvainen erittäin korkea selkänoja, kapasiteetti 800 paunaa AG7HPU 146RN-HB 210135Kaksoispinni€334.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210265 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräksinen käsitrukki pyyhkäisyllä takakahvalla, kapasiteetti 800 paunaa
€309.62 / yksikkö