WESCO 210125 Heavy Duty Steel Hand Truck, Puolipnematic, 800 Lbs Kapasiteetti | AG7HPP 186-ZC

WESCO 210125 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräksinen käsitrukki, puolipnemaattinen, kapasiteetti 800 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HPP Malli: 210125Ristiviite: 186-ZC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen ergonominen käsiauto
Väripunainen
Kahvan tyyppiKaksikahva / apupalkki
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys13 "
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys20.5 "
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 210051 Heavy Duty Steel Hand Truck, Ilmapallotyyny, 900 Lbs Kapasiteetti | AG7HPN 186-RK8 210051900 lb51 "26 "22 "Ilmapallotyyny€611.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210125 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräksinen käsitrukki, puolipnemaattinen, kapasiteetti 800 lbs
€482.47 / yksikkö