WESCO 210051 Heavy Duty Steel Hand Truck, Ilmapallotyyny, 900 Lbs Kapasiteetti | AG7HPN 186-RK8

WESCO 210051 Heavy Duty -teräskäsitrukki, ilmapallotyyny, kapasiteetti 900 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HPN Malli: 210051Ristiviite: 186-RK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen ergonominen käsiauto
Väripunainen
Kahvan tyyppiKaksikahva / apupalkki
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys13 "
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän materiaaliIlmapallotyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 210125 Heavy Duty Steel Hand Truck, Puolipnematic, 800 Lbs Kapasiteetti | AG7HPP 186-ZC 210125800 lb48 "25 "20.5 "Puolipneumaattinen€482.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210051 Heavy Duty -teräskäsitrukki, ilmapallotyyny, kapasiteetti 900 paunaa
€611.49 / yksikkö