WESCO 210024 136 Aluminium Hand Truck, Moldon Rubber Wheel, 800 Lbs Capacity | AG7HLA 136-R

WESCO 210024 136 alumiininen käsitrukki, Moldon-kumipyörä, kapasiteetti 800 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HLA Malli: 210024Ristiviite: 136-R

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Väripunainen
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys22.5 "
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 210009 126 alumiininen käsitrukki, Moldon-kumipyörä, 800 Lbs Kapasiteetti | AG7HKM 126-R 210009Yksi tappi800 lbTeräs46 "16.5 "Moldon-kumi€276.03
WESCO 210010 126 Poly-käsikuorma-auto, umpikumipyörä, kapasiteetti 600 paunaa AG7HKN 126-Z8 210010Yksi tappi600 lbTeräs46 "16.5 "Kiinteä kumi€311.08
WESCO 210011 126 Teräskäyttöinen kuorma-auto, puolipneumaattinen kumipyörä, kapasiteetti 700 paunaa AG7HKP 126-Z 210011Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Puolipneumaattinen€331.61
WESCO 210380 126 Poly-käsikuorma-auto, umpikumipyörä, Kapasiteetti 800 paunaa AG7HKQ 126-Z2 210380Yksi tappi800 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€281.61
WESCO 210012 126 Teräskäyttöinen kuorma-auto, P-pneumaattinen kumipyörä, kapasiteetti 700 paunaa AG7HKR 126-P 210012Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€312.71
WESCO 210370 126 Teräskäyttöinen kuorma-auto, Pe-pneumaattinen kumipyörä, kapasiteetti 700 paunaa AG7HKT 126-PE 210370Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€295.96
WESCO 210016 126d alumiininen käsitrukki, Moldon-kumipyörä, 800 Lbs Kapasiteetti | AG7HKU 126D-R 210016Yksi "D" -muoto800 lbTeräs46 "16.5 "Moldon-kumi€381.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210024 136 alumiininen käsitrukki, Moldon-kumipyörä, kapasiteetti 800 lbs
€357.73 / yksikkö