WESCO 172241 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 54 x 27 lava | AG7JYN

WESCO 172241 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 54" x 27" lava

Varastossa
Tuote: AG7JYN Malli: 172241

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu-kuorma-auto
Kansi P x L54 "x 27"
Kannen materiaalijalopuu
KahvaKolme poikittaistukea
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 172243 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 72" x 36" lava | AG7JYP 17224372 "36 "€341.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 172241 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 54" x 27" lava
€256.95 / yksikkö