WESCO 172243 puinen lava-auto, kapasiteetti 2200 paunaa, 72 x 36 lava | AG7JYP

WESCO 172243 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 72" x 36" lava

Tuote: AG7JYP Malli: 172243
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€341.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu-kuorma-auto
Kansi P x L72 "x 36"
Kannen materiaalijalopuu
KahvaKolme poikittaistukea
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 172241 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 54" x 27" lava | AG7JYN 17224154 "27 "€256.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 172243 puulavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 72" x 36" lava
€341.47 / yksikkö