Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 108484 12 halkaisija Sinkki / teräs napa pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 575 paunaa AG7KRT P-12

WESCO 108484 12" halkaisija sinkki/teräs napa pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 575 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KRT Malli: 108484Ristiviite: P-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.0.75 "
Sopii akselille0.75 "
NapamateriaaliSinkki / teräs
Navan leveys3.25 "
Kantavuus4.3 "- 5.48"
Rengas laakeritpallo
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.Sopii akselillePyörän materiaaliPyörän leveysNapamateriaalieräKantavuusHinta
WESCO 150120 Muotti kumipyörällä | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Valurautaa keskellä moldonkumia2.187 "-Pyörä-€74.52
WESCO 150596 Muovattava kumipyörä | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Valurautaa keskellä moldonkumia2.75 "-Pyörä-€149.74
WESCO 108839 Pyörä 6 1 / 2x1 1/2 tuuman muotti kumilla | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Valurautaa keskellä moldonkumia2"-Valurauta Center Moldon -kumi400€56.86
WESCO 53446 Halkaisijaltaan 10 "teräsnapainen solupohjainen kiekkopyörä, kapasiteetti 280 lbs, 5/8" reiän tunnus | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Soluvaahto2.25 "TeräsSoluvaahto täytetty280 lb€68.56
WESCO 53490 10 "halkaisijaltaan teräsnapainen soluvaahtopyörä, kapasiteetti 280 paunaa, 3/4" reikä | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Soluvaahto2.25 "TeräsSoluvaahto täytetty280 lb€71.56
WESCO 150698 10 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 550 lbs | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä550 lb€61.77
WESCO 150697 8 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 300 lbs | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä300 lb€60.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 108484 12" halkaisija sinkki/teräs napa pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 575 lbs
€135.99 / yksikkö