Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 150120 Muotti kumipyörällä | AA9VRZ 1GAC2

WESCO 150120 Muotti kumipyörällä

Varastossa
Tuote: AA9VRZ Malli: 150120Ristiviite: 1GAC2
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
€67.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä
Pora Dia.0.75 "
Sopii akselille0.75 "
TyyppiValurautainen napa 8 x 2 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliValurautaa keskellä moldonkumia
Pyörän tyyppiValurautaa keskellä moldonkumia
Pyörän leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8714200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.Sopii akselillePyörän materiaaliPyörän leveysNapamateriaalieräKantavuusHinta
WESCO 150596 Muovattava kumipyörä | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Valurautaa keskellä moldonkumia2.75 "-Pyörä-€147.32
WESCO 108839 Pyörä 6 1 / 2x1 1/2 tuuman muotti kumilla | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Valurautaa keskellä moldonkumia2"-Valurauta Center Moldon -kumi400€51.17
WESCO 53446 Halkaisijaltaan 10 "teräsnapainen solupohjainen kiekkopyörä, kapasiteetti 280 lbs, 5/8" reiän tunnus | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Soluvaahto2.25 "TeräsSoluvaahto täytetty280 lb€68.56
WESCO 53490 10 "halkaisijaltaan teräsnapainen soluvaahtopyörä, kapasiteetti 280 paunaa, 3/4" reikä | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Soluvaahto2.25 "TeräsSoluvaahto täytetty280 lb€71.56
WESCO 150698 10 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 550 lbs | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä550 lb€61.77
WESCO 150697 8 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 300 lbs | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä300 lb€60.05
WESCO 108479 10 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 250 lbs | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä250 lb€32.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 150120 Muotti kumipyörällä
€67.07 / yksikkö