HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXR1 kuusiomutteri Grade 8 2-12, 17PK | AD9HRB

APPROVED VENDOR 4RXR1 kuusiomutteri, luokka 8 2-12, 17PK

Varastossa
Tuote: AD9HRB Malli: 4RXR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
Koko2-12
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.136
Laivan korkeus (cm)10.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXR1 kuusiomutteri, luokka 8 2-12, 17PK
€250.61 /pakkaus