Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 53490 10 halkaisijaltaan teräsnapainen solumuovivanne, kapasiteetti 280 paunaa, 3/4-reikäinen | AG7KRJ CFB

WESCO 53490 Halkaisijaltaan 10" teräsnapa, soluvaahtopyörä, kapasiteetti 280 lbs, 3/4" poraustunnus

Varastossa
Tuote: AG7KRJ Malli: 53490Ristiviite: CFB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoluvaahto täytetty
Pora Dia.0.75 "
Sopii akselille0.75 "
NapamateriaaliTeräs
Navan leveys2.25 "
Kantavuus280 lb
Rengas laakeritpallo
Pyörän materiaaliSoluvaahto
Pyörän leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.Sopii akselillePyörän materiaaliPyörän leveysNapamateriaalieräKantavuusHinta
WESCO 150120 Muotti kumipyörällä | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Valurautaa keskellä moldonkumia2.187 "-Pyörä-€74.52
WESCO 150596 Muovattava kumipyörä | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Valurautaa keskellä moldonkumia2.75 "-Pyörä-€149.74
WESCO 108839 Pyörä 6 1 / 2x1 1/2 tuuman muotti kumilla | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Valurautaa keskellä moldonkumia2"-Valurauta Center Moldon -kumi400€56.86
WESCO 53446 Halkaisijaltaan 10 "teräsnapainen solupohjainen kiekkopyörä, kapasiteetti 280 lbs, 5/8" reiän tunnus | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Soluvaahto2.25 "TeräsSoluvaahto täytetty280 lb€68.56
WESCO 150698 10 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 550 lbs | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä550 lb€61.77
WESCO 150697 8 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 300 lbs | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä300 lb€60.05
WESCO 108479 10 "halkaisijainen polynapa, kiinteä kumipyörä, kapasiteetti 250 lbs | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "Kiinteä kumi2.25 "PolyKiinteä kumipyörä250 lb€32.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 53490 Halkaisijaltaan 10" teräsnapa, soluvaahtopyörä, kapasiteetti 280 lbs, 3/4" poraustunnus
€71.56 / yksikkö