Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 108303 Pyörä 3 1/2 x 1 1/4 tuumaa AD9ZQN: lle AA9VRX 1GAB9

WESCO 108303 Pyörä 3 1/2 x 1 1/4 tuumaa AD9ZQN:lle

Varastossa
Tuote: AA9VRX Malli: 108303Ristiviite: 1GAB9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Tyyppi3-1/2 x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 151561 Pyörä | CH9URU 24JA60 151561€41.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 108303 Pyörä 3 1/2 x 1 1/4 tuumaa AD9ZQN:lle
€161.86 / yksikkö