ATP Putket, polypropyleeni, 12mm


Suodattaa
Murtumispaine: 450 psi , Kovuus: Ranta A 98 , Sisäläpimitta: 8mm , Materiaali: polyuretaani , Max. Paine: 150 psi , Ulkoläpimitta: 12 mm , Temp. Alue: -40 - 160 F , Toleranssi: +0.004 - -0.004 " , Tyyppi: metrinen , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg , Seinämän paksuus: 0.079 "
TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A
PU12MAR
punainen100ft.€163.55
B
PU12MBY
Keltainen250ft.-
Tarjouspyyntö
B
PU12TOUKOKUU
Keltainen100ft.€182.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?