Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345280001 Eristetty mutterinväännin 7/32 x 5 tuumaa | AE8ENH 6CRW4

WERA TOOLS 05345280001 Eristetty mutterinväännin 7/32 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENH Malli: 05345280001Ristiviite: 6CRW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
VäriMatta
KahvaErgonominen monikomponenttimuovi
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex7 / 32 "
Kuusiokoko7 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9"
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoHinta
WERA TOOLS 05104901003 Eristetty mutterinväännin 5/16 x 5 tuumaa | AE8ENL 6CRW7 051049010035 / 16 "5 / 16 "€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345280001 Eristetty mutterinväännin 7/32 x 5 tuumaa
€12.14 / yksikkö