Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05104901003 Eristetty mutterinväännin 5/16 x 5 tuumaa | AE8ENL 6CRW7

WERA TOOLS 05104901003 Eristetty mutterinväännin 5/16 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENL Malli: 05104901003Ristiviite: 6CRW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
VäriMatta
KahvaErgonominen monikomponenttimuovi
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex5 / 16 "
Kuusiokoko5 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9"
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoHinta
WERA TOOLS 05345280001 Eristetty mutterinväännin 7/32 x 5 tuumaa | AE8ENH 6CRW4 053452800017 / 32 "7 / 32 "€12.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05104901003 Eristetty mutterinväännin 5/16 x 5 tuumaa
€14.74 / yksikkö