Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073290001 Räikkäavainsarja Metric 6-pisteinen 4 kpl | AF8KFQ 26VR47

WERA TOOLS 05073290001 Räikkäavainsarja, metriikka 6-pisteinen 4 kpl

Varastossa
Tuote: AF8KFQ Malli: 05073290001Ristiviite: 26VR47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
MateriaaliMolybdeeni
Min. Valokaari4.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä80
Palojen lukumäärä4
Pisteiden määrä12
OffsetEi
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukana10, 13, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WERA TOOLS 05020012001 Räikkäavainsarja Sae 6 Point 8 kpl | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€376.62
WERA TOOLS 05020013001 Räikkäavainsarja Metric 6-pisteinen 11 kpl | AB8PWM 26VR51 05020013001116metrinen8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€535.74
WERA TOOLS 05073295001 Räikkäavainsarja Sae 6-pisteinen 4 kpl | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"€200.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073290001 Räikkäavainsarja, metriikka 6-pisteinen 4 kpl
€234.08 / yksikkö