Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05020013001 Räikkäavainsarja Metric 6-pisteinen 11 kpl | AB8PWM 26VR51

WERA TOOLS 05020013001 Räikkäavainsarja, metriikka 6-pisteinen 11 kpl

Varastossa
Tuote: AB8PWM Malli: 05020013001Ristiviite: 26VR51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
MateriaaliMolybdeeni
Min. Valokaari4.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä80
Palojen lukumäärä11
Pisteiden määrä6
OffsetEi
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukana8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WERA TOOLS 05020012001 Räikkäavainsarja Sae 6 Point 8 kpl | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€376.62
WERA TOOLS 05073290001 Räikkäavainsarja Metric 6-pisteinen 4 kpl | AF8KFQ 26VR47 05073290001412metrinen10, 13, 17, 19 mm€234.08
WERA TOOLS 05073295001 Räikkäavainsarja Sae 6-pisteinen 4 kpl | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"€200.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05020013001 Räikkäavainsarja, metriikka 6-pisteinen 11 kpl
€535.74 / yksikkö