Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071109003 Insert/power Bit Set Stainless Steel 1/4 Drive 30 Pc | AC8WXX 3EJY5

WERA TOOLS 05071109003 Terä/tehoteräsarja ruostumatonta terästä 1/4 Drive 30 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WXX Malli: 05071109003Ristiviite: 3EJY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää / virtalähdesarja
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä30
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071109003 Terä/tehoteräsarja ruostumatonta terästä 1/4 Drive 30 kpl
€117.26 / yksikkö