BURNDY Kuparin puristusliittimet


Suodattaa
Tynnyrin pituus: Lyhyt , Rungon materiaali: Kupari , Liittimen tyyppi: Belled Suora piippu , Materiaali: Kupari , Tyyli: Standardi , Tyyppi: Kaupallinen, 600V - 35KV
TyyliMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta (ei alv)
A
YA28LB
1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Violetti10220.53 "2.67 "€26.80
B
YA30LB
1 / 2 "250 kilometriä250 kilometriä1.19 "Valkoinen10240.53 "2.82 "€34.02
C
YA27LB
1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Oranssi10210.53 "2.61 "€24.64
D
YA31LB
1 / 2 "250 kilometriä250 kilometriä1.29 "punainen10250.53 "2.93 "€37.01
E
YA29LB
1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Keltainen10230.53 "2.77 "€30.91
F
YA26LB
3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Musta10200.41 "2.26 "€17.72
G
YA34LB
5 / 8 "350 kilometriä350 kilometriä1.52 "Ruskea10270.66 "3.56 "€52.05
H
YA44LB
5 / 8 "750 kilometriä750 kilometriä2.18 "Valkoinen10320.94 "4.82 "€229.70
I
YA36LB
5 / 8 "450 kilometriä450 kilometriä1.69 "Vihreä10280.88 "3.83 "€106.81
J
YA3CLB
5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Valkoinen10160.34 "1.92 "€16.43
K
YA1CLB
5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Vihreä10180.34 "1.97 "€16.29
L
YA25LB
5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Vaaleanpunainen10190.34 "2.02 "€17.67

Kuparin puristusliittimet

Burndy -puristuskorvakkeet tarjoavat luotettavia ja hallittavia sähköliitäntöjä. Kellotettu suora tynnyrirakenne mahdollistaa liittimien kestävän virtapiikkejä, äärilämpötiloja, korroosiota ja tärinää. Näissä UL-listatuissa korvakkeissa on korkean johtavuuden kuparirakenne ja elektro-tinapinnoitus, joka vastustaa ylikuumenemista ja korroosiota. Niitä on saatavana pituuksina 1.9 - 4.8 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?