Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 786-E3ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4 tuuman nokka | AD2PKV 3TFH8

CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD2PKV Malli: 786-E3ABCPRistiviite: 3TFH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiNeljännesvuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsennusNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 786-GN1AE3ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 gpmLaivan kansi3.5 "€523.06
CHICAGON HANAT 786-GN2FCABCP Keittiöhana 1.5 Gpm 5-1 / 4 tuuman nokka | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 gpmPiilotettu5.25 "€505.04
CHICAGO HANNAT 786-E29ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in Juoksuputki | AF2PZV 6XAF5 786-E29ABCP2.2 gpmLaivan kansi5.25 "€491.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€509.91 / yksikkö