Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5/32 tuumaa Pituus 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8

WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5/32 tuumaa pituus 3 1/2

Varastossa
Tuote: AE3QJW Malli: 05071107001Ristiviite: 5EPY8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko5/32
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPistekokoSAE tai metrinenHinta
WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bit ruostumaton teräs 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Lisää bitti1.0mmmetrinen€15.87
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Virtabitti3.0mmmetrinen€17.94
WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Virtabitti4.0mmmetrinen€17.94
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Virtabitti5.0mmmetrinen€17.94
WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Virtabitti6.0mmmetrinen€17.94
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit ruostumaton teräs 3/32 tuumaa Pituus 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Virtabitti3/32SAE€17.94
WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 1/8 tuumaa pituus 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Virtabitti1/8SAE€17.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5/32 tuumaa pituus 3 1/2
€17.94 / yksikkö