Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3

WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 4.0 mm L 3 1/2

Varastossa
Tuote: AE3QJQ Malli: 05071102001Ristiviite: 5EPY3
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
€17.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko4.0mm
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPistekokoSAE tai metrinenHinta
WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bit ruostumaton teräs 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Lisää bitti1.0mmmetrinen€16.35
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Virtabitti3.0mmmetrinen€17.63
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Virtabitti5.0mmmetrinen€17.63
WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Virtabitti6.0mmmetrinen€17.63
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit ruostumaton teräs 3/32 tuumaa Pituus 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Virtabitti3/32SAE€17.63
WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 1/8 tuumaa pituus 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Virtabitti1/8SAE€17.63
WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 5/32 tuumaa Pituus 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Virtabitti5/32SAE€17.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit ruostumaton teräs 4.0 mm L 3 1/2
€17.63 / yksikkö