Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071000001 Slotted Insert Bit Stainless Steel 0.8mm L 1 | AE3QHF 5EPV1

WERA TOOLS 05071000001 Uraterä, ruostumaton teräs 0.8 mm L 1

Varastossa
Tuote: AE3QHF Malli: 05071000001Ristiviite: 5EPV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Pistekoko0.8mm
Varren koko1 / 4 "
TyyppiUraosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071002001 Slotted Insert Bit Stainless Steel 1.2mm L 1 | AE3QHH 5EPV3 050710020011.2mm€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071000001 Uraterä, ruostumaton teräs 0.8 mm L 1
€4.80 / yksikkö