Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05022720005 Kuulapää kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AC8WYP 3EKA9

WERA TOOLS 05022720005 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L-muotoinen

Varastossa
Tuote: AC8WYP Malli: 05022720005Ristiviite: 3EKA9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus3.5 "- 9"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä9
Koko koodiM7
Koot sisältyvät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunKahva materiaaliMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WERA TOOLS 05022721002 Kuulapää kuusioavainsarja 3/32-3/8 tuumaa L-muotoinen | AC8WYQ 3EKC1 050227210023.5 "- 9"Ruostumaton teräsMattaRuostumaton teräsSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€108.85
WERA TOOLS 05021728002 Kuulapää kuusioavainsarja 0.050-3/8 tuumaa pituus muotoiltu | AC8WZR 3EKJ7 050217280023.255 "- 8.38"Alloy SteelBlack MatteAlloy SteelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€52.83
WERA TOOLS 05022086002 Kuulapää kuusioavainsarja 1.5 - 10mm L-muotoinen | AC8WZT 3EKJ9 050220860023.5 "- 9"Alloy SteelBlack MatteAlloy Steelmetrinen91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05022720005 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L-muotoinen
€112.02 / yksikkö