Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH4-14B momenttiavainavainkotelon pää 7/16 tuumaa | AD8WAR 4NAL9

PROTO JH4-14B momenttiavaimen pääkotelon pää 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WAR Malli: JH4-14BCross Ref: 4NAL9 / 4NAL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoH4
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeLaatikon loppu
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti715 tuumaa - lb
Pisteiden määrä12
Offset7.5 Tutkinnot
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.68
Laivan pituus (cm)7.79
Laivan leveys (cm)1.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH4-14B momenttiavaimen pääkotelon pää 7/16 tuumaa
€89.49 / yksikkö