Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05004033001 Käsiräikkä 3/8 tuuman vetokoko 8-3/4 tuuman pituus | AH8JPW 38UR81

WERA TOOLS 05004033001 Käsiräikkä 3/8 tuuman vetokoko, pituus 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JPW Malli: 05004033001Ristiviite: 38UR81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSatiini
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari9.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä38
Kokonaispituus8.75 "
SuunnanvaihtoKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05004003001 Käsiräikkä 1/4 tuuman vetokoko 5-35/64 tuuman pituus | AH8JPT 38UR78 050040030011 / 4 "5.5 "€117.44
WERA TOOLS 05004063001 Käsiräikkä 1/2 tuuman vetokoko 11 tuuman pituus | AH8JPZ 38UR84 050040630011 / 2 "11 "€142.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05004033001 Käsiräikkä 3/8 tuuman vetokoko, pituus 8-3/4 tuumaa
€133.56 / yksikkö