KENNEDY VTC-sarjan paneelipaneeli


Suodattaa
Maali: Puuteroitu , Reiän koko: 3 / 8 " , Kokonaissyvyys: 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 36 " , Kokonaisleveys: 18 " , Muoto: Neliö , Tyyppi: Työkalulevyn seinäpaneeli
TyyliMalliVäriSyvyysKorkeuseräKantavuusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
50002BL
sininen--Pegboard-paneeli60 lbTeräs-€192.94
B
50004BL
sininen--Pegboard-paneelisarja120 lbTeräs-€548.49
C
50002B
Ruskea ryppy1 / 2 "36 "Pegboard-paneeli-Teräs18 "€154.87
Tarjouspyyntö
D
50004B
Ruskea ryppy1 / 2 "36 "Pegboard-paneeli-Teräs18 "€447.51
Tarjouspyyntö
E
50002 UGY
Harmaa--Pegboard-paneeli60 lbTeräs-€192.94
F
50004 UGY
Harmaa--Pegboard-paneelisarja120 lbTeräs-€548.49

VTC-sarjan paneelipaneeli

Kennedy VTC -sarjan paneelipaneeleissa on neliöreikäiset reiät, joita käytetään työkalujen ja muiden teollisuustarvikkeiden varastointiin. Nämä paneelit on valmistettu vahvistetusta teräksestä korroosionkestävällä jauhemaalatulla viimeistelyllä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on KMC-lukituspidikkeet työkalunpitimien kiinnittämiseksi paneeliin. Kunkin paneelipaneelin koko on 18 x 1/2 x 36 tuumaa (leveys x syvyys x korkeus) ja siinä on 3/8 tuuman reikä, joka voi helposti lukita varastoidut materiaalit paneeliin estääkseen niiden vahingossa tapahtuvan poistamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?