Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05004003001 Käsiräikkä 1/4 tuuman vetokoko 5-35/64 tuuman pituus | AH8JPT 38UR78

WERA TOOLS 05004003001 Käsiräikkä 1/4 tuuman vetokoko, pituus 5-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JPT Malli: 05004003001Ristiviite: 38UR78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari9.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä38
Kokonaispituus5.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05004033001 Käsiräikkä 3/8 tuuman vetokoko 8-3/4 tuuman pituus | AH8JPW 38UR81 050040330013 / 8 "8.75 "€133.56
WERA TOOLS 05004063001 Käsiräikkä 1/2 tuuman vetokoko 11 tuuman pituus | AH8JPZ 38UR84 050040630011 / 2 "11 "€142.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05004003001 Käsiräikkä 1/4 tuuman vetokoko, pituus 5-35/64 tuumaa
€117.44 / yksikkö