Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003990002 Eristetty ruuvitaltan kahva 4 tuumaa pituus | AC8WZQ 3EKJ4

WERA TOOLS 05003990002 Eristetty ruuvitaltan kahva, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WZQ Malli: 05003990002Ristiviite: 3EKJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisselin kahva
Bit tyyliHex
Kuljettajan tyyppiTerä
Kahvan muotoiluKraftform
MateriaaliErgonominen, monikomponenttimuovi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
hammastussuuntaaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003990002 Eristetty ruuvitaltan kahva, pituus 4 tuumaa
€32.35 / yksikkö