TRI-ARC UCS500820246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YUZ 15E951

TRI-ARC UCS500820246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus

Tuote: AA6YUZ Malli: UCS500820246Ristiviite: 15E951
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,808.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys89 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500520246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YUW 15E948 UCS500520246Pyörien lukitseminen64 "592 "50 "€2,162.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500620246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YUX 15E949 UCS500620246Pyörien lukitseminen72 "6102 "60 "€2,392.32
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500720246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YUY 15E950 UCS500720246Jalka Pedal81 "7112 "70 "€2,724.15
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500920246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVA 15E952 UCS500920246Pyörien lukitseminen97 "9132 "90 "€2,950.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500820246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus
€2,808.91 / yksikkö