WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi | CU9VDV 799RN7

WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi

Varastossa
Tuote: CU9VDV Malli: WX2024NRistiviite: 799RN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,453.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER WLC100 juotosasema, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FSäädettävä säätö120 Volts5 ja 40€116.19
WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNpyörivä siipi-200-850 astetta F---€3,411.70
WELLER WTHA1N -juotosasema, 900 wattia, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NSisäinen+/- 54 astetta120 astetta 1100 astettaDigitaalinen120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 astetta150 astetta 850 astettaDigitaalinen120 VAC95€781.76
WELLER WE1010NA juotosasema, digitaalinen, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 astetta200-850 astetta-120V AC70W€268.85
WELLER WX2022N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi, täydellinen asema | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,485.08
WELLER WX2023N Juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, Juotoskolvi, Täydellinen asema, Juotoskolvi | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,413.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi
€1,453.37 / yksikkö