Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V

Varastossa
Tuote: AH2BHX Malli: WR2000VXNRistiviite: 24H951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,411.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
Kanavat2
Tulojännite120V
Pumpun tyyppipyörivä siipi
Temp. alue200-850 astetta F
Teho300 w

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Weller WR2000VXN on 300 watin itsenäinen monikanavainen jälkikäsittelyasema, joka on varustettu kaksikanavaisella tehoyksiköllä, juotos- ja juotosraudan pidikkeellä/telineellä, 80 W:n juotos- ja purkukynäillä, digitaalisella mikroprosessorin ohjausyksiköllä ja sisäisellä ilma- ja tyhjiölähde.
    • Tässä kaksikanavaisessa järjestelmässä on automaattinen työkalun tunnistusominaisuus, ja sitä voidaan käyttää kahden työkalun kanssa samanaikaisesti. Sen ESD-suojattu kotelo estää komponentteja vaurioitumasta ja ohjelmoitavat lämpötilan esiasetukset mahdollistavat välittömän lämpötilan valinnan.
    • Se voi toimia lämpötiloissa välillä 200 - 850 Fahrenheit astetta ja siinä on 120 ja 24 V:n tulo- ja lähtöjännite.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER WLC100 juotosasema, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FSäädettävä säätö120 Volts5 ja 40€116.19
WELLER WTHA1N -juotosasema, 900 wattia, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NSisäinen+/- 54 astetta120 astetta 1100 astettaDigitaalinen120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 astetta150 astetta 850 astettaDigitaalinen120 VAC95€781.76
WELLER WE1010NA juotosasema, digitaalinen, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 astetta200-850 astetta-120V AC70W€268.85
WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,453.37
WELLER WX2022N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi, täydellinen asema | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,485.08
WELLER WX2023N Juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, Juotoskolvi, Täydellinen asema, Juotoskolvi | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,413.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V
€3,411.70 / yksikkö