Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WLC100 juotosasema, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER WLC100 juotosasema, 5-40 W

Varastossa
Tuote: AE4CNJ Malli: WLC100Ristiviite: 5JH84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
Temp. alue900 F
TyyppiSäädettävä säätö
Jännite120 Volts
Watts5 ja 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Weller WLC100 juotosasema toimii juottimen ohjausasemana. Asemalla on säätimet silitysraudan lämpötilan muuttamiseen muilla asetuksilla.

Ominaisuudet:

  • Tämä Weller WLC100 juotosasema on varustettu kevyellä kynäraudalla, jossa on pehmustettu vaahtomuovikahva sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juottamiseen työpajoissa ja laboratorioissa.
  • Siinä on vaihteleva tehonsäätöpyörä, joka muuttaa tehoa 5 - 40 wattia tarkkuuden vuoksi.
  • Se helpottaa lämpötilan säätöä jopa 900 asteeseen F ja siinä on kuparikärki, jossa on nikkeli-, rauta- ja kromipinnoitus suojaamaan hankausta vastaan.
  • Siinä on kevyt kynärauta, jossa on pehmustettu vaahtomuovikahva, joka varmistaa, että käyttäjä voi työskennellä helposti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Weller ST -kärjet: Ne on valmistettu raskaasta kuparista, ja ne on päällystetty raudalla sekä nikkelillä ja kromilla, jotta ne suojaavat korroosiota ja juotteen virumista vastaan, mikä varmistaa, että työkalut toimivat tarkasti ajan mittaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä juotosasemasta on?

A. Juotosasemat on suunniteltu hallitsemaan monimutkaisia ​​tehtäviä. Ne kuumenevat nopeammin ja pitävät lämpötilansa tarkemmin. Tämä johtuu siitä, että asemilla on laajemmat teholähteet, joten ne voivat tarjota tehtävään tarvittavaa mehua.

K. Mikä on juotosrauta?

A. Juotoskolvi on perusjuottotyökalu, joka on valettu kynän muotoon. Aloittelijat käyttävät sitä yleensä DIY-juottotehtäviin, kuten piirilevyjen ja muiden elektronisten komponenttien juottamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNpyörivä siipi-200-850 astetta F---€3,411.70
WELLER WTHA1N -juotosasema, 900 wattia, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NSisäinen+/- 54 astetta120 astetta 1100 astettaDigitaalinen120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 astetta150 astetta 850 astettaDigitaalinen120 VAC95€781.76
WELLER WE1010NA juotosasema, digitaalinen, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 astetta200-850 astetta-120V AC70W€268.85
WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,453.37
WELLER WX2022N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi, täydellinen asema | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,485.08
WELLER WX2023N Juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, Juotoskolvi, Täydellinen asema, Juotoskolvi | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,413.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WLC100 juotosasema, 5-40 W
€116.19 / yksikkö