Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC | CD2TXQ 481D59

WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC

Varastossa
Tuote: CD2TXQ Malli: WT1013NRistiviite: 481D59
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
€756.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
Temp. tarkkuus+/- 17 astetta
Temp. alue150 astetta 850 astetta
TyyppiDigitaalinen
Jännite120 VAC
Watts95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8655

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER WLC100 juotosasema, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FSäädettävä säätö120 Volts5 ja 40€116.19
WELLER WR2000VXN monikanavainen korjausasema, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNpyörivä siipi-200-850 astetta F---€3,302.54
WELLER WTHA1N -juotosasema, 900 wattia, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NSisäinen+/- 54 astetta120 astetta 1100 astettaDigitaalinen120 VAC900€1,413.71
WELLER WE1010NA juotosasema, digitaalinen, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 astetta200-850 astetta-120V AC70W€280.91
Tarjouspyyntö
WELLER WX2024N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,514.17
WELLER WX2022N juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, juotoskolvi, täydellinen asema | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,562.48
WELLER WX2023N Juotosasema, 2-kanavainen, 200 W, Juotoskolvi, Täydellinen asema, Juotoskolvi | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,465.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WT1013N juotosasema, 95 wattia, 120 VAC
€756.09 / yksikkö