Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WP80 pienjännitejuottokynä, ESD-turvallinen kahva, 24 V | AF7CPH 20UX58

WELLER WP80-pienjännitteinen juotoskynä, ESD-turvallinen kahva, 24 V

Varastossa
Tuote: AF7CPH Malli: WP80Ristiviite: 20UX58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkynä
VäriMusta / hopea
MateriaaliTeräs / muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juotin, joka on suunniteltu hopealinjaisella lämmitystekniikalla ja jonka teho on 80 wattia
    • Yhteensopiva käytettäväksi WD1- ja WD2-juotosasemien sekä WR-työstöasemien kanssa
    • Ihanteellinen sekä lyijylle että lyijyttömille juottosovelluksille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
WELLER WSP80 Juotoskolvi / Lyijykynä, 80 W, 24 V, Pienjännite | AB7UFG 24AC49 WSP8080€331.10
WELLER T0052920299N Juotoskynä 120W | AG9LVU 20UX78 T0052920299N120€736.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WP80-pienjännitteinen juotoskynä, ESD-turvallinen kahva, 24 V
€330.76 / yksikkö