Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER T0052920299N Juotoskynä 120W | AG9LVU 20UX78

WELLER T0052920299N Juotoskynä 120W

Varastossa
Tuote: AG9LVU Malli: T0052920299NRistiviite: 20UX78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€736.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkynä
JohtoKyllä
MalliWXP-sarja
näyttöEi
OteKyllä
KahvaTeräs / muovi
Lämpötila150 astetta 850 astetta
KärkiXT-sarja
Jännite24
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja: Kyllä
    • Sopii: WX1, WX2, WX1010, WX2020 asemat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
WELLER WSP80 Juotoskolvi / Lyijykynä, 80 W, 24 V, Pienjännite | AB7UFG 24AC49 WSP8080€331.10
WELLER WP80 pienjännitejuottokynä, ESD-turvallinen kahva, 24 V | AF7CPH 20UX58 WP80-€330.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER T0052920299N Juotoskynä 120W
€736.18 / yksikkö