Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 38473 Poistolaatikon pesukone Pex 1960 | AF6ZDT 20RJ12

OATEY 38473 Outlet Box pesukone Pex 1960

Varastossa
Tuote: AF6ZDT Malli: 38473Ristiviite: 20RJ12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
TuloliitäntäPEX 1960
MateriaaliPolystyreeni / matala lyijyseos
TyyppiPesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laatikon syvyys (4 ")
    • Laatikon korkeus (13.50 ")
    • Laatikon leveys (10 ")
    • Tyhjennyspaikka (säädettävä)
    • Venttiililiitäntä (PEX 1960)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäHinta
OATEY 38472 pistorasian pesukone Pex 1807 | AF6ZDU 20RJ13 38472PEX 1807€182.36
OATEY 38471 Poistolaatikon pesukone CPVC-liuotin | AF6ZDV 20RJ15 38471CPVC-liuotin€168.60
OATEY 38481 Poistolaatikon pesukone Pex 1960 | AF6ZDW 20RJ16 38481PEX 1960€277.88
OATEY 38480 pistorasian pesukone Pex 1807 | AF6ZDX 20RJ17 38480PEX 1807€273.56
OATEY 38474 Outlet Box Pesukone Kupari Hiki | AF6ZDY 20RJ18 38474Kupari hiki€215.63
OATEY 38479 Poistolaatikon pesukone CPVC-liuotin | AF6ZDZ 20RJ19 38479CPVC-liuotin€276.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 38473 Outlet Box pesukone Pex 1960
€187.45 / yksikkö