Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WSP80 Juotoskolvi / Lyijykynä, 80 W, 24 V, Pienjännite | AB7UFG 24AC49

WELLER WSP80 juotoskolvi / kynä, 80 W, 24 V, matala jännite

Varastossa
Tuote: AB7UFG Malli: WSP80Ristiviite: 24AC49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkynä
Johdon pituus4ft.
Lämpötila Luokitus150-850 astetta F
KärkiLTB
Jännite24
Watts80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu erilaisiin sähkö- ja putkijuotosprojekteihin; ihanteellinen keskikomponenteille, joilla on suuri energiantarve
    • Silver-Line-lämmitystekniikka 80 watin teholla tarjoaa erinomaisen lämmityksen ja lämmön talteenoton
    • Pyälletty mutteri nopeaan kärjenvaihtoon
    • Yhteensopiva WR3M-jälkiasemien ja WD1 (M) & WD2 (M) juotosasemien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
WELLER WP80 pienjännitejuottokynä, ESD-turvallinen kahva, 24 V | AF7CPH 20UX58 WP80-€330.76
WELLER T0052920299N Juotoskynä 120W | AG9LVU 20UX78 T0052920299N120€736.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WSP80 juotoskolvi / kynä, 80 W, 24 V, matala jännite
€331.10 / yksikkö