Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0052918699 Putkihöyrynpoisto | AF7CNM 20UX36

WELLER 0052918699 Putken savunpoisto

Varastossa
Tuote: AF7CNM Malli: 0052918699Ristiviite: 20UX36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917320050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihtoehtoinen kaasun savusuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELLER 0052918599 Putkikaasujen poisto | AF7CNN 20UX37 0052918599€66.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0052918699 Putken savunpoisto
€67.31 / yksikkö