Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0052918599 Putkikaasujen poisto | AF7CNN 20UX37

WELLER 0052918599 Putken savunpoisto

Varastossa
Tuote: AF7CNN Malli: 0052918599Ristiviite: 20UX37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917320050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Juotekynän muuttamiseksi lähdehöyrynpoistokynäksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELLER 0052918699 Putkihöyrynpoisto | AF7CNM 20UX36 0052918699€67.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0052918599 Putken savunpoisto
€66.40 / yksikkö