WELCH 2581B-50 männän tyhjiöpumppu 1/3 hv 29.8 tuumaa Hg | AH8QNK 38XV17

WELCH 2581B-50 mäntätyhjiöpumppu 1/3 HP 29.8 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AH8QNK Malli: 2581B-50Ristiviite: 38XV17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,532.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän tyhjiöpumppu
MalliMäntä
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg3.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI3.5
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg3.40
Täyden kuorman ampeerit2.2
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko3/16 "letku
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. Tyhjiö29.8 "Hg
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko3/16 "letku
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus17 5 / 16 "
kokonaisleveys10.5 "
Vaihe1
VirtajohdonKyllä
LämpösuojausKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5152
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WELCH 2546B-01 männän tyhjiöpumppu 1/4 hv 27.6 tuuman Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "letku1/4 "letku9"10 "7.5 "€1,739.25
WELCH 2561B-50 männän tyhjiöpumppu 1/3 hv 12 tuuman korkeus | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "letku3/16 "letku12 "17 "7.5 "€3,764.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 2581B-50 mäntätyhjiöpumppu 1/3 HP 29.8 tuumaa Hg
€4,532.59 / yksikkö