WELCH 2546B-01 männän tyhjiöpumppu 1/4 hv 27.6 tuuman Hg | AH8QNL 38XV19

WELCH 2546B-01 mäntätyhjiöpumppu 1/4 HP 27.6 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AH8QNL Malli: 2546B-01Ristiviite: 38XV19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän tyhjiöpumppu
MalliMäntä
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg1.60
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.60
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg1.55
Täyden kuorman ampeerit1.7
HP1/4
Hz60
Sisääntulon koko1/4 "letku
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100
Maks. Tyhjiö27.6 "Hg
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1/4 "letku
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys7.5 "
Vaihe1
VirtajohdonKyllä
LämpösuojausKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WELCH 2581B-50 männän tyhjiöpumppu 1/3 hv 29.8 tuumaa Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "letku3/16 "letku10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€4,532.59
WELCH 2561B-50 männän tyhjiöpumppu 1/3 hv 12 tuuman korkeus | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "letku3/16 "letku12 "17 "7.5 "€3,764.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 2546B-01 mäntätyhjiöpumppu 1/4 HP 27.6 tuumaa Hg
€1,739.25 / yksikkö