Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER SSV4 venttiilineula 1/4 tuuman ruostumaton teräs 5000psi | AE7BDZ 5WL40

WEKSLER SSV4-venttiilineula 1/4 tuuman ruostumatonta terästä 5000psi

Varastossa
Tuote: AE7BDZ Malli: SSV4Ristiviite: 5WL40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
elinRuostumaton teräs
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Poistoportti1 / 4 "NPT
Painealue5000 psi @ 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinPainealueHinta
WEKSLER AV32 -venttiilin neula 1/2 tuuman messinki 500 Psi | AE7BDQ 5WL10 AV32Messinki500 psi @ 150 astetta F€127.16
WEKSLER BBV4 -venttiilineula 1/4 tuuman messinki 600 Psi | AE7BDR 5WL12 BBV4Messinki600 psi @ 300 astetta F€24.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER SSV4-venttiilineula 1/4 tuuman ruostumatonta terästä 5000psi
€102.17 / yksikkö