Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER AV32 -venttiilin neula 1/2 tuuman messinki 500 Psi | AE7BDQ 5WL10

WEKSLER AV32 venttiilineula 1/2 tuuman messinki 500 Psi

Varastossa
Tuote: AE7BDQ Malli: AV32Ristiviite: 5WL10
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
€127.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
elinMessinki
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Maks. Lämpötila0-200 astetta F
Poistoportti1 / 2 "NPT
Painealue500 psi @ 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinPainealueHinta
WEKSLER BBV4 -venttiilineula 1/4 tuuman messinki 600 Psi | AE7BDR 5WL12 BBV4Messinki600 psi @ 300 astetta F€20.79
WEKSLER SSV4 venttiilineula 1/4 tuuman ruostumaton teräs 5000psi | AE7BDZ 5WL40 SSV4Ruostumaton teräs5000 psi @ 500 astetta F€100.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER AV32 venttiilineula 1/2 tuuman messinki 500 Psi
€127.16 / yksikkö